15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
0.21(1)
52(7)
120(7)
ホーザン顕微鏡アダプター
RoHS
L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンレンズ
RoHS
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21× 質量(g)65 作動距離(mm)17(接写用として使用時) レンズ構成4群5枚 絞りF/1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント 視野径(Φmm)23
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X セット内容(6点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X セット内容(4点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X セット内容(5点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-703 LEDライト 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X セット内容(5点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-703 LEDライト 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 ベース寸法(mm)200×255 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X セット内容(4点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 ベース寸法(mm)200×255 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X セット内容(6点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】74、【実体顕微鏡として使用した場合】74 ベース寸法(mm)200×255 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90× セット内容(7点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】39、【実体顕微鏡として使用した場合】39 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X セット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-703 LEDライト / L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷

大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X セット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】70、【実体顕微鏡として使用した場合】70 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
1セット
209,800 税込230,780
7日以内出荷

大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X セット内容(8点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90× セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
249,800 税込274,780
7日以内出荷

幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90× セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
239,800 税込263,780
7日以内出荷

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります