単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 :「OS1」の検索結果

特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザンUSBカメラ
エコ商品
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量) 消費電力(W)0.35 出力USB 2.0(出力コネクター) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。 最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素) 動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ サイズ(mm)155×110×70(個装サイズ) パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps レンズマウントCマウント 検出波長(mm)940~960
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。 仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI 付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付 質量(g)166 消費電力(W)3 電源DC5V(ACアダプター付) 倍率(倍)1~10 有効画素数1920×1080(200万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず) 機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離 記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB) 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVI フレームレート最大60fps 取扱説明書(1.73MB) レンズマウントCマウント
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング