単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 :「工具顕微鏡」の検索結果
関連キーワード
「倍率(倍)」から絞り込む
40(1)
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品
電源USB DC 5V
倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色ホワイト
ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ
解像度1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)10~40
照度(Lux)0~30000
言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)8
調整機能明るさ(手動)
ピクセル2.0メガピクセル
対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。