16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
25(1)
50(1)
220(1)
300(1)
500(1)
550(1)
1台ほか
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,600 税込43,560
8日以内出荷

用途EA755CA-3、-4、旧-5用スタンド 寸法(mm)ポール:全長200、ベース:150×220 全質量(g)2662
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能 付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260 アズワン品番64-2259-20 高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
1個
28,000 税込30,800
8日以内出荷

倍率50倍 仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。) サイズ15×13×129mm 材質(本体)真鍮 質量(g)16 レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

倍率25倍 仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。) サイズ15×13×129mm 材質(本体)真鍮 質量(g)16 レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

付属品先端アタッチメント5種、オートキャリブレーションシート、収納袋、ケーブルバンド 寸法(mm)Φ33×95 質量(g)104 電源USBバスパワー 倍率(倍)500~550 光源LED8個 最小目盛(mm)0.001
1個
60,000 税込66,000
翌日出荷

仕様microSDカード対応:○(4~32GBまで)カメラヘッド径 :Φ8mm側視:○ 付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース 寸法(mm)モニター:46.75×35.06、本体:90×40×160(H) 質量(g)390(乾電池含) 電源単3アルカリ電池×4本(付属) ケーブル長(m)0.95 光源LED球(4灯式) アズワン品番64-7913-46 連続動作時間約4時間(ライト照度50%時) 防水性IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
1台
21,700 税込23,870
翌日出荷

1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm 付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー 寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75 質量(kg)1.2(電池含) 電源単3電池×4本(付属) ケーブル長(m)5 精度(%)±0.1 光源LEDライト(10段階調整) 防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯ 付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー 寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70 質量(g)510(電池含) 電源単3電池×4本(付属) ケーブル長(m)1.5 光源LEDライト(5段階切替) 防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス 寸法(mm)約Φ32×105(H) 質量(g)104 電源USB 2.0 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約20~220 光源白色LED球8灯 その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。 最小目盛(mm)0.0001 露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 アズワン品番65-2177-37
1個
66,600 税込73,260
翌日出荷

「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス 付属品清掃キット、収納ケース、説明書 質量(g)248 電源DC in 5V 1A, USBタイプC 使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5 光源フロント5LED 視野角90° 充電時間(時間)約2 プローブ長(mm)1m 保管温度範囲(℃)-10~60 アズワン品番64-7913-54 作業温度範囲(℃)-10~60 伝送距離(m)0~10 (通常空間) 防水性IP67 材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
139,200 税込153,120
翌日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚 寸法(mm)104×149×227H 質量(g)680 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル センサー350万画素CMOSセンサー ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA フォーマット形式【保存】JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番65-2177-89 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 映像圧縮方式H.264 バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
47,900 税込52,690
翌日出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド 寸法(mm)130×103×29H 質量(g)200 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4) 接続方式USB センサー500万画素 CMOSセンサー 連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時) ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG) 充電時間(時間)約3.5 アズワン品番65-2177-88 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
39,000 税込42,900
翌日出荷

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります