単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 :「スマホカメラ」の検索結果
関連キーワード
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス
付属品清掃キット、収納ケース、説明書
質量(g)248
電源DC in 5V 1A, USBタイプC
使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5
光源フロント5LED
視野角90°
充電時間(時間)約2
プローブ長(mm)1m
保管温度範囲(℃)-10~60
アズワン品番64-7913-54
作業温度範囲(℃)-10~60
伝送距離(m)0~10 (通常空間)
防水性IP67
材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
¥139,200
税込¥153,120
翌日出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。