「倍率(倍)」から絞り込む
x20~x220 マイクロスコープ(偏光付)エスコ翌日出荷
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス寸法(mm)約Φ32×105(H)質量(g)104電源USB 2.0適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20~220光源白色LED球8灯その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。最小目盛(mm)0.0001露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正アズワン品番65-2177-37
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります