単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 :「測定用品 マグネット」の検索結果
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm
付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー
寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75
質量(kg)1.2(電池含)
電源単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)5
精度(%)±0.1
光源LEDライト(10段階調整)
防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
仕様microSDカード対応:○(4~32GBまで)カメラヘッド径 :Φ8mm側視:○
付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース
寸法(mm)モニター:46.75×35.06、本体:90×40×160(H)
質量(g)390(乾電池含)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
ケーブル長(m)0.95
光源LED球(4灯式)
アズワン品番64-7913-46
連続動作時間約4時間(ライト照度50%時)
防水性IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
1台
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯
付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー
寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70
質量(g)510(電池含)
電源単3電池×4本(付属)
ケーブル長(m)1.5
光源LEDライト(5段階切替)
防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。