「倍率(倍)」から絞り込む
Φ9.0mmx5.0m ハンディースコープエスコ翌日出荷
1.5倍デジタルズーム機能(10%ずつ増加)
仕様カメラヘッド径:Φ9mm付属品ビデオケーブル、USBケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:60×75質量(kg)1.2(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)5精度(%)±0.1光源LEDライト(10段階調整)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分)
Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープエスコ翌日出荷
2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)
仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70質量(g)510(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)1.5光源LEDライト(5段階切替)防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります