単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 :「顕微鏡 200倍」の検索結果
「倍率(倍)」から絞り込む
300(1)
500(1)
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚
寸法(mm)104×149×227H
質量(g)680
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル
センサー350万画素CMOSセンサー
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
フォーマット形式【保存】JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番65-2177-89
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
映像圧縮方式H.264
バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
¥47,900
税込¥52,690
翌日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド
寸法(mm)130×103×29H
質量(g)200
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)
接続方式USB
センサー500万画素 CMOSセンサー
連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA
フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)
充電時間(時間)約3.5
アズワン品番65-2177-88
記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売
バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。