単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 :「モグラ」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型でエレガントな設計と、簡単な操作。赤外線サーモグラフィー単眼レンズ「Eyeシリーズ」は、暗闇でターゲットを発見するための理想的なツールです。
ロングレンジな検出距離
十分な稼働時間
クイックスタートアップ
サーマルイメージングセンサー
高フレームレート
小型軽量
5カラーパレット
ハイクオリティ映像
仕様検出器解像度:384x288px、ピクセルサイズ:17um、NETD(ノイズ等価温度差):≦50mK、ディスプレイ解像度:720x540px、電池持続時間:15h
倍率0.85-3.4
本体寸法(mm)160×62×62
本体質量(g)<320
対物レンズ19mm
視野角19.5度x14.7度
検出距離(m)696・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99%
フレームレート50Hz
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。