「倍率(倍) 」から絞り込む
カテゴリ: 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品ブランド: IRAYすべて解除
Finderシリーズ FH25R IRAY 4日以内出荷
Finderシリーズの製品は軽くて持ち運びが簡単。ポケットに入れられ、いつでもどこでも片手で持ったまま操作ができます。 コンパクトなデザインにより、Finder は屋外での探索に最適です。
IP66 防水性能
高品質画像
ロングレンジ検出
サーマルイメージングセンサー
高フレームレート
HDマイクロディスプレイ
内臓レーザーレンジファインダー
ポケット・マシーン
ビデオレコーダーとWi-Fi接続
赤外線センサースイッチ
加速度計とデジタルコンパス
仕様 検出器解像度:640x512px、ピクセルサイズ:12um、ディスプレイ解像度:1280x960px LCOS、レーザーレンジファインダーレンジ:Max600±1m、Wi-Fi:あり、録画用メモリー:16GB、コンパス・加速度計:あり、電池持続時間:6h 本体寸法(mm) 70×52×130 本体質量(g) 320 対物レンズ 25mm ズーム x1 x2 x3 x4 視野角 17.5度x14.0度 検出距離(m) 1298・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99% フレームレート 50Hz
Eyeシリーズ E3n IRAY 4日以内出荷
小型でエレガントな設計と、簡単な操作。赤外線サーモグラフィー単眼レンズ「Eyeシリーズ」は、暗闇でターゲットを発見するための理想的なツールです。
ロングレンジな検出距離
十分な稼働時間
クイックスタートアップ
サーマルイメージングセンサー
高フレームレート
小型軽量
5カラーパレット
ハイクオリティ映像
仕様 検出器解像度:384x288px、ピクセルサイズ:17um、NETD(ノイズ等価温度差):≦50mK、ディスプレイ解像度:720x540px、電池持続時間:15h 倍率 0.85-3.4 本体寸法(mm) 160×62×62 本体質量(g) <320 対物レンズ 19mm 視野角 19.5度x14.7度 検出距離(m) 696・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99% フレームレート 50Hz
『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります