3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
11(6)
52(4)
57(6)
105~755
110(4)
120(7)
125~755(3)
190(5)
380(7)
570(5)
倍率(倍)をもっと見る
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率105~755 作動距離(mm)105 有効視野(mm)6.8×5.1~0.9×0.7 取扱説明書(0.19MB)
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率105~755 作動距離(mm)105 有効視野(mm)6.8×5.1~0.9×0.7 取扱説明書(0.19MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ高倍率(6×)、ロングアーム(クランプ) 倍率105~755 作動距離(mm)90 有効視野(mm)6.8×5.1~0.9×0.7 取扱説明書(0.19MB)
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります