6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
11
52(4)
57(6)
105~755(3)
110(4)
120(7)
125~755(3)
190(5)
380(7)
570(5)
倍率(倍)をもっと見る
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率1.7~11(0.8~5.3) 作動距離(mm)660~100 有効視野(mm)309×173~45×25 取扱説明書(0.16MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

コネクタ出力:HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ フレームレート最大60fps 動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素) 静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(7点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)265~100 視野127×71~45×25mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷

撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ コネクタ出力:HDMI 静止画記録サイズ1920×1080(200万画素) 動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素) 記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB) フレームレート最大60fps 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ) 倍率1.7~11(0.8~5.3) 作動距離(mm)660~100 有効視野(mm)309×173~45×25 取扱説明書(0.16MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

大きなワークに対応。
倍率4.1~11× ※24インチワイドモニター使用時の倍率 セット内容(5点)L-851 フルHDカメラ/L-509 ホルダー/L-600-12 レンズ/L-525 ロングベース/L-523 ロングストレートアーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数最大1920×1080(200万画素) 作動距離(mm)265~100 視野127×71~45×25mm コネクタ【出力】HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)、動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) フレームレート最大60fps
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります