単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 :「顕微鏡 アーム」の検索結果
「倍率(倍)」から絞り込む
11(6)
52(4)
57(6)
105~755(3)
110(4)
120(7)
125~755(3)
190(5)
380(7)
570(5)
倍率(倍)をもっと見る
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率5.0~17(2.4~8.5)
作動距離(mm)670~250
有効視野(mm)104×58~29×16
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
フレームレート最大30fps
有効画素数2048X1536(300万画素)
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
コネクタ出力:USB2.0
静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
動画記録サイズ1280×960(120万画素)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。
机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプロングアーム(クランプ)
倍率5.0~17(2.4~8.5)
作動距離(mm)670~250
有効視野(mm)104×58~29×16
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。