単眼鏡/双眼鏡その他関連用品 :「usb 顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚 寸法(mm)104×149×227H 質量(g)680 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル センサー350万画素CMOSセンサー ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA フォーマット形式【保存】JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番65-2177-89 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 映像圧縮方式H.264 バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
47,900 税込52,690
翌日出荷

寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X セット内容(5点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-703 LEDライト 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X セット内容(6点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】74、【実体顕微鏡として使用した場合】74 ベース寸法(mm)200×255 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X セット内容(6点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X セット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-703 LEDライト / L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷

幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90× セット内容(7点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】39、【実体顕微鏡として使用した場合】39 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
199,800 税込219,780
7日以内出荷

高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X セット内容(5点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 / L-703 LEDライト 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 ベース寸法(mm)200×255 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20X セット内容(4点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-2 顕微鏡アダプター / L-51 実体顕微鏡 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 ベース寸法(mm)200×255 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】20~10、【実体顕微鏡として使用した場合】20/10
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X セット内容(10点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】70、【実体顕微鏡として使用した場合】70 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
1セット
209,800 税込230,780
7日以内出荷

大きなワークの検査に最適。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】6.5~52×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】20/40X セット内容(8点)L-837 USBカメラ / L-846 レンズ / L-846-1 顕微鏡アダプター / L-501 標準鏡筒 / L-512 接眼レンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】80、【実体顕微鏡として使用した場合】80 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】18~9、【実体顕微鏡として使用した場合】9/45
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X セット内容(4点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90× セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-703 LEDライト/L-703-1 クランプセット 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
249,800 税込274,780
7日以内出荷

幅広い倍率で大きいワークを見るのに最適。 高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。
倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90× セット内容(9点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-461 標準鏡筒/L-546-20 接眼レンズ/L-424 ロングストレートアーム/L-525 ロングベース/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】350×450 有効画素数2048X1536(300万画素) 記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0 撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2
1セット
239,800 税込263,780
7日以内出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド 寸法(mm)130×103×29H 質量(g)200 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4) 接続方式USB センサー500万画素 CMOSセンサー 連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時) ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG) 充電時間(時間)約3.5 アズワン品番65-2177-88 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
39,000 税込42,900
8日以内出荷

付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス 寸法(mm)約Φ32×105(H) 質量(g)104 電源USB 2.0 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約20~220 光源白色LED球8灯 その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。 最小目盛(mm)0.0001 露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 アズワン品番65-2177-37
1個
66,600 税込73,260
翌日出荷

赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率 セット内容(セット内容 6点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム / L-709 LEDライト 作動距離(mm)90 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 画素数静止画500万画素/動画120万画素 フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷

L-KIT649 マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様) ホーザン 動画あり
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率 セット内容(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト 作動距離(mm)90 視野20×15~2.7×2.1mm コネクタ【接続】USB2.0 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 画素数静止画500万画素/動画120万画素 フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ コネクタ出力:USB2.0 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素) 動画記録サイズ1280×960(120万画素) フレームレート最大30fps 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 有効画素数2048X1536(300万画素)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームレート最大30fps 有効画素数2048X1536(300万画素) 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ コネクタ出力:USB2.0 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素) 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
1セット
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース 倍率160~1350 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)3.4×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.65MB)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース 倍率205~1700 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.5MB)
1個
238,800 税込262,680
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ワイドベース 倍率205~1700 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.21MB)
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ワイドベース 倍率160~1350 作動距離(mm)81 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)3.4×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.2MB)
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ワイド・ロングベース 倍率3.6~100 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147~6.9×5.2 取扱説明書(0.46MB)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース 倍率27~200 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.65MB) (0.1MB)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース 倍率35~250 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.5MB)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
タイプ中倍率(0.8×)多機能、ワイド・ロングベース 倍率2.8~79 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147~7.1×5.3 取扱説明書(0.16MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース 倍率205~1700 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.5MB)
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、スタンダードベース 倍率160~1350 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)3.4×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.65MB)
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、ワイドベース 倍率27~200 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.2MB)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、ワイドベース 倍率35~250 作動距離(mm)105 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.21MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
倍率3.6~100 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147~6.9×5.2 取扱説明書(0.46MB)
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ワイドベース 倍率205~1700 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)3.5×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.21MB)
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ高倍率(13.7×)ワイド、ワイドベース 倍率160~1350 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)3.4×2.6~0.4×0.3 取扱説明書(0.2MB)
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。 大きさに加え高さもある観察対象や、作動距離を大きく取りたい場合におすすめです。
倍率2.8~79 作動距離(mm)350~150 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)196×147~7.1×5.3 取扱説明書(0.16MB)
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース 倍率27~200 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.65MB) (0.1MB)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、スタンダードベース 倍率35~250 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.5MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
タイプ中倍率(2×)、ワイドベース 倍率35~250 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 有効視野(mm)20×15~2.8×2.1 取扱説明書(0.21MB)
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

『単眼鏡/双眼鏡』には他にこんなカテゴリがあります