「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。
付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k
交流電流(A)-
最大表示4000カウント
直流電流(A)-
直流電圧0.1mV~500V
抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ
DUTY0.1~99%
ダイオードテスト0~1.5V
検波方式平均値整流(MEAN)
導通ブザー音
静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。