「校正証明書」から絞り込む
付き(5)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電圧 AC/DC600
使いやすさを追求したハードケース
読み取りやすい大きな表示部
国際規格に準拠した安全設計
付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2
入力インピーダンス(Ω)10
使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18
キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)
導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11
抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k
直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1
表示4000カウントLCD
文字高(mm)9
周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz
機能偏差測定、オートパワーオフ
サンプリング2回/秒
レンジ切替オートレンジ
開放端子電圧約0.44V
直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V
抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ
デューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%
静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。
使いやすい大型ロータリースイッチ。
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
便利な手帳型キャリングケースが付属。
テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。
本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書
寸法(mm)55×9×109
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格
耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9
抵抗(Ω)レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k
表示2000カウントLCD
文字高(mm)12
分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)
連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)
機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド
消費電流(mA)約2
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
開放端子電圧約0.45V
直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V
抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃
保存温度範囲(℃)-20~60
確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)
保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)
過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)
使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200
交流電流(A)20m/200m
直流電流(A)20m/200m
直流電流20mA/200mA
交流電流20mA/200mA
オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。
導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品電池(LR-44、1.5V)×2取扱説明書
適合規格IEC 61010 600V CAT.II
測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック
表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント
分解能DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1VACV:0.001V、0.01V、0.1V、1VΩ:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ
機能オートホルード、自動電源OFF
レンジDCV:400mV、4V、40V、400V、600VACV:4V、40V、400V、600VΩ:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ
校正可
サンプリング2回/秒(数値)
レンジ切替フルオートレンジ
使用温湿度範囲0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
動作原理二重積分方式
検波方式平均値方式
保存温湿度範囲-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)
表示内容オーバー表示:"OL"表示極性表示:自動切換、"-"のみ表示
消費電力(mW)約4.5
確度DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外ACV:±(2.0%rdg+5dgt)Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。