アナログテスタ :「日置 テスター」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直流電圧(V)」から絞り込む
最大600(1)
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1 種別その他 抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω 温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました 電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω 許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。 最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります