1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難しいと思われがちなアナログシンセサイザーを簡単に作りあげて演奏することが可能な電子工作キットです。 基板とケーブルだけで楽器が完成する、手のひらサイズの手作り電子楽器です。 モジュール中部のつまみ3つで出力する電圧の大きさを決めて、つまみの真下のタクトスイッチを押すことで設定した電圧を出力します。 モジュール上部のつまみを回すと、スイッチを押したときの電圧の変化の滑らかさを変えることができます。 CV INから入ってきた電圧に対応する周波数の電圧を出力=入ってきた電圧に 対応するピッチ(音程)の音を出力します。 CV INに何も繋がないときはつまみで音程を変えることができます。 右下のスイッチで、出力する波形を矩形波か三角波に変えることができます。 組み立てやすい部品選定で詳細マニュアルも付属し、2種のキットははんだ付けしやすいよう部品を選定してあるので電子工作入門にも最適です。
仕様【各基板の出力電圧範囲】CV-Emitter 0~5 V、 VCO 5Vpp(max) 質量(g)CVemitter:約20、VCO:20 電源電圧(V)5 発振周波数目安:1Hz~5kHz 組立時間はんだづけ作業約1時間 スピーカー音量調整機能付きアクティブスピーカー(推奨) 基板寸法(mm)CVemitter:W56×H9×D56、VCO:W56×H9×D56 出力端子3.5mm ステレオミニジャック 入力電圧範囲(V)VCO:0~5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング