アナログテスタ :「抵抗 1ω」の検索結果
高感度測定と大量測定の両方に役立ちます
DC:30uA~30A、0.3V~300V
AC:0.5mA~25A、3V~300V
ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます
片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)
寸法(mm)約185×135×70
質量(kg)約0.5
電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間
電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000
湿度(%RH)25~80(保管)
定格周波数(Hz)50/60
針形状刃針(黒)
絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上
動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)
保管温湿度範囲25~80%RH
動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH
保管温度範囲(℃)-10~50
クラス1.5
絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上
操作位置水平(7°スロープ)
動作湿度(%RH)25~80
動作温度範囲(℃)0~40
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。