アナログテスタ :「テスター 交流電流」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「直流電圧(V)」から絞り込む
最大500(1)
最大1000(2)
背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。
導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。
テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
用途工業現場での電圧等のチェック
電気工作での電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約210(電池含む)
電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け
電源単4形乾電池×1本(電池別売)
適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V
測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード
交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%
直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25
騒音値(dB)‐6 ~ +56
機能磁石
校正可
使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)
直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ。導通ブザー付き。測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き)
質量(g)約 135
電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け
電源単3形乾電池 × 1本
適合規格IEC-61010 CAT.II 300V
測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル
交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5%
直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35
騒音値(dB)-20~+50
準拠規格IEC61010 CAT.II 300V
校正可
使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)
蓄電池電圧(V)1.5、9
直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5%
低周波出力(dB)-20 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。
ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。
導通機能付です。
テストリード先端保護キャップ付です。
用途電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス
屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス
空調工事・自動車のメンテナンス
材質ABS樹脂
測定範囲2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V))
測定精度5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト)
交流電流(A)-
直流電流(A)0.25
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。