「直流電圧(V)」から絞り込む
最大60(1)
最大500(2)
最大600(3)
最大1000(3)
こんなお得な商品も!

アナログテスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
全長(m)約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5
周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)1000μ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)19
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)対応
スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。
導通確認ブザーレンジ付き。
目盛が見やすいスタンド機能付き
DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。
バッテリーチェック(12V専用)
付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38
周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)0.5/3/30
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック12V車載バッテリー用
内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)
関連資料単品カタログ(0.43MB)
24chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。±DCVゼロセンターメータ搭載。
光で測定する導通チェックLEDを装備。
OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付き。
実働負荷内蔵によるBATTテストレンジ付き。
その他直流電圧:±5/±25
付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先18mm)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×100×37
周波数特性AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
直流電流増幅率0~1000(別売HFE-6T使用)
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露のないこと姿勢:水平状態±5°以内
導通チェック約10Ω以下でLED発光 開放電圧:3V
低周波出力(dB)-10~62
RoHS指令(10物質対応)対応
特性24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載 ±DCVゼロセンターメータ搭載 導通表示用LED付 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付 バッテリーチェック 別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能
高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46
周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
直流電流増幅率0~1000(概略値)
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いこと
コンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
関連資料単品カタログ(0.41MB)
小容量の電路測定に最適な高感度タイプ・方形波状パルスのPEAKTOPEAKの測定・±600Vまでの直流電圧測定可能
その他交流電圧(P-P) 正弦波 8.4V/33V/84/330/840V 方形波 8.4V 三角波8.4V
付属品テストリード( TL-21a:全長約1m/ピン先18mm) 、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46
周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~1MHz:変動値±5%以内
交流電流(A)6
直流電流(A)0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6、±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150m
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管、F1177 6.3A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下、結露の無いこと姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して5度以内
低周波出力(dB)-10~51
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高入力抵抗(DCV2.5M~12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ 正弦波交流40Hz~1MHzの周波数特性(交流低電圧)DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載 方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上) 0.2Ω~200MΩの広範囲な抵抗測定
関連資料単品カタログ(0.34MB)
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
関連資料単品カタログ(0.36MB)
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。
±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。
過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。
マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
関連資料単品カタログ(0.4MB)
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。