「直流電流(A) 」から絞り込む
カテゴリ: デジタルテスタブランド: フルーク(FLUKE)すべて解除
マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II フルーク(FLUKE) 当日出荷
平均値対応
AC/DC共に1000Vまでのレンジ
10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)
抵抗、導通、ダイオード測定
IP67(防塵
防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局)
3m落下試験合格
推奨ケース:C25
用途 過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター 仕様 【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V 付属品 TL75テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×3 寸法(mm) 213×100×63.5 表示 【カウント表示】6000 パイプ径(Φmm) 38~140 測定対象 パイプ プラグ K型ミニプラグ 測定レンジ 30℃~150℃ 電池 単3電池×3 交流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電流 600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 保証期間 ライフタイム 交流電流 600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能 IP67 熱電対 K型 動作温度(℃) -15~55 保管温度(℃) -55~60 基本確度 【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.5%+3カウント)
デジタルマルチメーター JCSS校正付 フルーク(FLUKE) 18日以内出荷
基本的なテストに適した真の実効値デジタルマルチメーター電気・電子分野での問題対処に必要とされる機能を備えています。電気設備技術者向けに設計し、シンプルな操作にしています。VCHEKLoZ低入力インピーダンス測定機能を採用し、電圧も導通も同じスイッチ位置でテストできます。測定機能のほかには、バックライト、最大/最小値機能、静電容量測定を備えています。また、最新の安全基準にも準拠しています。主に480Vまでの電圧測定、導通試験をCATII、CATIV環境で行う技術者にお勧めです!VCHEKLoZ低入力インピーダンス機能により、AC/DC電圧測定の自動切換えAC電圧の真の実行値測定ディスプレイバックライト最大/最小値の記録機能テストプローブを固定できる堅牢なホルスターCATIII600V、CATIV300Vの安全性オプションのTPAKマグネットハンガー対応
仕様 校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hz アズワン品番 64-7717-73-24 校正証明書 JCSS校正
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。基本 DC 確度が 0.5 %
CAT III 600 V の安全性評価
ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験
片手での使用に適した小型で軽量のデザイン
堅牢で、耐久性に優れたデザイン
自動シャットダウン
電池の交換が容易
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります テスタ(マルチメータ) の新着商品 ページ: 1/ 3