デジタルテスタ :「距離計ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リード。CAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示。CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格。CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ。繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプ。a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定。283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存。283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージ。Fluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A
付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証
質量(kg)0.7 (1.5 lb)
寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)
保護等級IP52
機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。
保証期間限定ライフタイム保証
保管温度(℃)-30 ~ +70 °
各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA
作動温度(℃)-10 ~ 60
バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)
湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。