1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm)201×98×52 分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV 機能6000 カウント、3 ~ 3/4 桁1000 V までの AC/DC 電圧を測定最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %抵抗、導通、およびダイオードテスト10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モードすばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン 最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS 湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃) ディスプレイデジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回 寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間 動作/保管温度(℃)-20~+55/-40~+60
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります