7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読み取りやすい大型LCD表示のマルチメータです。
周波数10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz 交流電流400μA/40mA/400mA/10A 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テストリード誤挿入防止機能付きのデジタルマルチメータです。
付属品テストリード、電池、取説、ホルスター サンプリング2~3秒/回 交流電流200uA/2mA/20mA/200mA/10A、分解能0.1uA(最小)、精度±1.0%rdg+5dgt
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット 温度(℃)-50~700 周波数9.999Hz~10MHz 交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A デューティー比0.1%~99.9% 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード アズワン品番64-3729-16 校正証明書一般校正
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。USB通信機能搭載。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード アズワン品番64-3729-15 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

オートパワーオフ。データホールド。指示板日本語対応
校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能6000カウントバーグラフ。温度計測定レンジ付き。電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。RS232C通信機能搭載。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(6/60/600/750V)、直流電圧(6/60/600/750V)、交流・直流電流(600μ/6000μ/60m/600m/6/10A)、抵抗、(600/6k/60k/600k/6M/60MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード アズワン品番64-3729-14 校正証明書一般校正
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります