1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・オートレンジ機能。・温度センサー付き。・明るい懐中電灯付き。・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き。・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!。・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き。・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能。・1年保証
型式DMT-118A 測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180 保証期間1年間
1式
8,798 税込9,678
6日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります