デジタルテスタ :「アラーム」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「直流電流(A)」から絞り込む
最大0.4(1)
最大10(1)
1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
最大カウント数1999カウント
テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)
測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック
表示3999カウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約60
測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)
入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
デューティー比0.1~99.9
ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定
最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)
導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート3回/秒
取扱説明書(0.6MB)
最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
3999カウント表示 デジタルマルチメーター
非接触電圧検知機能(NCV機能)付き
製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ
オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き
保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源)
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)
コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度)
周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度)
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)
直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度)
交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度)
デューティー比レンジ: 0.1~99.9%
導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
一般校正証明書付き。テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書
測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック
表示3999カウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約60
測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)
入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
デューティー比0.1~99.9
ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定
最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)
導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート3回/秒
取扱説明書(0.6MB)
最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
校正証明書一般校正
1セット
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。