2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6  1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き テクシオテクノロジー 動画あり
テクシオテクノロジー6 1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き
エコ商品
6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む) 表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 周波数特性広いACV:3Hz~300kHz インターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション) 測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計 測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ 取扱説明書(10.85MB) 校正証明書付き
1個
159,800 税込175,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GDM-9060 6  1/2桁デジタルマルチメータ テクシオテクノロジー 動画あり
テクシオテクノロジー6 1/2桁デジタルマルチメータ
エコ商品
6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC 寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む) 質量(kg)3.3 表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 機能データロギング機能(停止後USBメモリ へ転送可能):1万データ 周波数特性広いACV:3Hz~300kHz インターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション) 測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計 測定電流100μA~3A 測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ 取扱説明書(10.85MB) 基本確度(DC-V)0.000075
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります