デジタルテスタ :「抵抗 1ω」の検索結果
「直流電流(A)」から絞り込む
最大10(1)
小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
付属品テストリード棒, 取扱説明書
質量(g)60.6
電源9V 6F22電池×1(別売)
精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)
交流電圧(V)200/750
抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k
直流電圧(V)200m/2/20/200/1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123
機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定
直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10
最大カウント数1999
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。