デジタルテスタ :「テスター 校正証明書」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「直流電流(A)」から絞り込む
最大10(1)
多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29
表示4000カウントLCD
文字高(mm)12
機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能
サンプリング2回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
開放端子電圧約0.44V
文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群。単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可。20A AC/DC測定
付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)20
サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)
付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)21
機能コンパレータ、レンジホールド
サンプリング10回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mA
ヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
付属品テストリード スペアヒューズ×2本 ホルスター
寸法(mm)87×35×186
表示5-4/5桁(500000カウント)
サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
仕様表示:5-4/5桁(500000カウント)●サンプリング速度:50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)●電源:6F22(006P)電池(9V)×1本(テスト用内蔵)●サイズ:87×35×186mm●重量:390g(本体のみ)●付属品:テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hz
アズワン品番1-8717-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。