1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で様々な電装系チェックに対応。 ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に対応。 バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き) 別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が可能。 温度測定が可能。(温度プローブ付属) ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 片手で持ちやすい筐体設計。 収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。 誤挿入防止機能付き。
付属品ホルスター、100-66テストリード、653回転センサー、654回転センサー、818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、 F38スペアヒューズ(11A/1000V)1本、F39スペアヒューズ(0.4A/1000V)1本、取扱説明書 電源(V)1.5・R03・単四×2本 表示6000カウント 文字高(mm)20 サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒) レンジ切替オート/マニュアルレンジ
1台ほか
47,980 税込52,778
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります