文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群。単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可。20A AC/DC測定
付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)20
サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)
付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)21
機能コンパレータ、レンジホールド
サンプリング10回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mA
ヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログテスタ
- デジタルテスタ
- カードテスタ
- ペン型テスタ
- LANテスタ
- テスタその他関連用品
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。