デジタルテスタ :「テスター 測定コード」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直流電流(A)」から絞り込む
最大10(2)
最大120(1)
共立電気計器デジタルマルチメータ
エコ商品
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度 周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt 交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz] 使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分) 直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt DUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] ダイオードテスト開放電圧:<3.0V 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40 キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF) 導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50 キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応 導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電気計器デジタルマルチメータ
エコ商品
高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多機能型DMM 温度測定機能 6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位を表示するREL機能 DUTY測定機能 オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能 電池電圧警告機能 電流レンジをヒューズ保護 ホルスター温度プローブ付
ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定 (SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度) 周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt 使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分) DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] ダイオードテスト開放電圧:<3.0V 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40 キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF) 導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電遮断器テスタ 共立電気計器 動画あり
漏電ブレーカの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) 電圧自動判別 動作時間測定 感度電流測定 接触電圧自動検出 防塵防滴 バックライト
付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8 測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回 電圧(V)電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt) 適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54) 定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz) 耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間) 表示1999(3 1/2桁)大型LCD 測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定) 機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。 レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8 使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89 確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4% 定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500 絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型DMM実効値タイプ 歪んだ波形が測定可能な真の実効値表示 6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ 最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能 測定変位を表示するREL機能 DUTY測定機能 オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能 電池電圧警告機能 電流レンジをヒューズ保護 ホルスター付
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz) ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器キューマルチメータ
エコ商品
電圧測定に特化したデジタルマルチメータ 電圧測定に特化し、短絡事故を防止 短絡防止キャップ付測定コードで安全測定 DC基本確度0.5% 歪んだ波形に強い真の実効値測定 最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能 データホールド、オートパワーオフ ホルスター付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります