「直流電流(A)」から絞り込む
デジタルマルチメータ三和電気計器(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
真の実効値測定可能(ACのみ)
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能
液晶部はバックライト搭載
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.39MB)
デジタルマルチメータ三和電気計器(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.37MB)
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
ページ: 1/ 3