「直流電流(A)」から絞り込む
デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)三和電気計器(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
最大500000カウント表示可能(DCV)真の実効値測定可能(ACのみ)表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載液晶部はバックライト搭載別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0.1~99.99%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.4MB)
デジタルマルチメータ三和電気計器(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
真の実効値測定可能(ACのみ)
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能
液晶部はバックライト搭載
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.39MB)
デジタルマルチメータ三和電気計器(18件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
バックライト搭載LEDが点灯する導通チェック機能1.5V電池チェックレンジ搭載直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44表示数値部4000周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
ページ: 1/ 3