1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GW INSTEKデジタルマルチメータ
エコ商品
5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ。4.3インチカラーTFT液晶。DCV基本確度:0.012%。自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス。真の実効値(AC、AC+DC)。デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。デュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O。標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル 質量(kg)約 3.2 周波数(Hz)電源電圧:50/60 消費電力最大消費電力 : 30VAmax 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302 電源電圧(V)100/120/220/240±10% インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/O ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.99MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.94MB)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります