テスタその他関連用品 :「CDケース」の検索結果
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ リード併用可能製品 PAT 350、PAT 450ユーザーガイドCD、延長リードアダプタ、クイックスタートガイド、キャリングケースと文書ウォレット、IEC C6-C13プラグアダプタ、結合 導通テストリード線(わに口クリップとプローブ付)、高電圧プローブ(PAT450のみ). PAT400シリーズダウンロード機能付きPATテスター(GB)及びアクセサリ. 明瞭で結果の分かりやすい大型5.7インチの VGAバックライト付きカラースクリーン 5つのユーザー定義されたソフトキーで、頻繁に使用する機能に直接アクセス フルQWERTYキーパッドで簡単かつ正確にデータを入力します。 10000件の記録メモリで中断せずにテストできます。 メモリスティックに素早くダウンロードするためのUSBポートで、毎晩テスターをオフィスに持ち帰る必要がなくなります。これらのデータには、Megger PowerSuiteソフトウェアとの直接互換性があります。 オプションのバーコードリーダーとプリンタ用の2個のUSBポート 選択可能なPASS FAIL制限により、問題のあるアセットを即座に表示 200 mAの導通テスト 250 Vと500 Vの絶縁テストで、感度の高い電子部品への損傷を防止 複数の部屋での短時間でのテスト用に即時に再開 標準のRCD保護された、耐サージ型の延長リード用のテスト ポータブル又はプラグインRCD用の割り込み時間 テスト時間を調節できるので、テスト時間を短縮して生産性を高めることが可能 差動、置換、又はタッチ漏洩の電流テスト VAディスプレイを搭載した動作テスト. PAT410の特長:. 迅速なテスト向けで生産性が高く、軽量、低電流のポータブル機器テスターです。 230 Vでの操作 テスト. PAT420の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト. PAT450の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト 1.5 kVと3 kVでのフラッシュテスト、産業、工具レンタル、サービス作業場に最適. ソフトウェアパッケージ 基本的なFormFiller証明書. オペレータは、Webサイト経由でMeggerから無料のソフトウェアパッケージにアクセスしてダウンロードできます。標準のIET証明書とPAT証明書の作成と保存に使用する迅速かつシンプルなソリューションを提供します。JAVA 8を実行するWindows(R)プラットフォームでの使用に最適です。FormFillerはシンプルで直感的なフォーム作成ツールなので、ソフトウェアのスキルがなくても業務用の証明書と書類を作成できます。すべての証明書とフォームはアプリケーション内で保存するか、PDF形式でエクスポートできます。. 特長. シンプルな操作インターフェイス. 証明書又はクライアントで検索する記入済みフォームの保管. PDF形式のエクスポート機能で安全かつシンプルな配布を実現. 複数ページのスケジュールで大規模な設備をテスト. ドロップダウンフィールドで、証明書の作成にかかる時間を短縮
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。