テスタその他関連用品 :「テスター用 リード線」の検索結果
仕様許容電流値 = 45A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様リード長 = 1500mmコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 45A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 青定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 黄定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 20A色 = 黒定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -50℃UL認定. Mueller 4 mm被覆シリコーンテストリード. Muellerのプレミアム製品の被覆シリコーンテストリードは、厳しい作業を行えるように設計された堅牢なテストソリューションを提供. ストレート型及び直角型を用意 ニッケルめっきベリリウム銅及び黄銅プラグ 18 AWG柔軟なシリコーンケーブル 定格、1000 V 20 A さまざまな用途に対応できるよう、多様な長さや色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様リード長 = 2006.6mm許容電流値 = 45A色 = 緑定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours available
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃Muellerわに口クリップ. Mueller製の4 mmわに口クリップには、絶縁型や非絶縁型などの仕様と多様な色を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.9m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours available
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = マイクロプランジャクリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 300 V安全カテゴリ電圧 = 300VMueller小型 / マイクロ / ミニプランジャ. Muellerのテストリードプランジャシリーズです。 小型、ミニ、マイクロの各サイズが用意されています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 600V許容電流値 = 10A色 = 黒オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1.2mテストプローブタイプ = ニードル動作温度 Max = +90℃動作温度範囲 = 最大+90 ℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1 kV, 600 V許容電流値 = 10A色 = 黒 , 赤オス/メス = オス絶縁体 = シリコーンリード長 = 1219.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PTFE、PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +85℃Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
テスタその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。