テスタその他関連用品 :「DC3Vアダプター」の検索結果
仕様色 = 黒プラグサイズ = 2.3mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = シルバー許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスM3ねじ付きアダプタ - PS2,3シリーズ. 取り付け端子に最適なM3ねじ付きアダプタ。 この2.3 mm径テストプラグは、Multilamコンタクト、スプリング式4 mm径プラグに対応する4 mm径ソケットを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
テスタその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。