特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000 定格電流(A)0.44 寸法(Φ×mm)10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC1000 定格電流(A)11 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600 定格電流(A)15 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC600 定格電流(A)1 寸法(Φ×mm)10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 5 kV dc, 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 39.37mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ABS4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 5 kV dc, 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 39.37mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ABS4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

プローブピン・セット
トラスコ品番765-7641 アズワン品番64-7721-13
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2 付属品赤・黒各1個セット トラスコ品番765-7544 最大電流(A)3 使用環境温度(℃)-20~55
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様色 = 赤プラグサイズ = 0.76mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 3A定格電圧 = 70V dcオス/メス = オス特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 0.76mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 3A定格電圧 = 70V dcオス/メス = オス特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
1個
979 税込1,077
当日出荷

テスト・リード・セット
付属品TP1 スリム・リーチ・テストプローブ ・AC22O わに口 ・クリップ・TL224 シリコン・テスト・リードセット
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

フルーク(FLUKE)高圧プローブ 80K-6
フルーク(FLUKE)80K-6 6kV 高電圧プローブ
確度DC~500Hz 1%、500Hz~1kHz 2%
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

テスト・プローブ・アダプターキット
付属品赤・グレー 各1個 最大電流(A)3 使用環境温度(℃)-20~55 カテゴリー測定:CAT Ⅱ300V、汚染度2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:テスト・リード カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

テスト・リード・セット
付属品TL71テスト・リード・セット・TL224と継手・TP2 スリム・リーチ・テスト・プローブ ・TP920 テスト・プローブ・アダプター・スペード・ラグ・フック・クリップ(赤・黒2組) 電源単3電池×6、活線接枝時は活線より供給 周波数(kHz)出力信号:125 内蔵ヒューズFO、5A 500V定格
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5 プローブIP68準拠、防塵/防水(水深1m以上) 保証期間2年 使用環境温度(℃)-20~55 防塵防水性能タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル) 内部メモリー6GB 保存湿度(%)90(35℃)、75(40℃)、45(50℃) データ転送USBおよびMicroHDMIケーブル カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2 タッチスクリーン静電容量タッチ・スクリーン 落下耐久(m)2 リフレッシュレート(Hz)30
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

フルーク(FLUKE)ケース C35
フルーク(FLUKE)C35 ソフトケース
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

フルーク(FLUKE)C116 ソフトケース
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

99の記録データを名前をつけて保存
用途Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。 仕様デューティサイクル:1%~99% 付属品赤・黒 各1個セット 最大電流(A)1 使用環境温度(℃)-20~55 基本確度デューティサイクル:代表値1% カテゴリー測定:CAT Ⅱ 1000V、汚染度2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Sure Grip(TM) わに口・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品赤・黒 各1個セット 最大電流(A)10 使用環境温度(℃)-20~55 カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m 機能【レベル・スパン】自動 保証期間1年 保存形式JPEG フレームレート9Hz 稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
1個
5,198 税込5,718
60日以内出荷

フルーク(FLUKE)ソフト・ケース
フルーク(FLUKE)C280 ソフトケース
トラスコ品番765-7579 最大電流(A)10 プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

突刺しプローブ
コネクタΦ2プローブ・チップ対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)テストプローブ TP220
Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ 最大電流(A)10 カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:DC電流クランプ 導体径(mm)測定部:4.5 電流レンジ直流:20.99mA、99.9mA カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

自動車向けテスト・リード・セット
ケーブル長(m)1.5 最大電流(A)10 保証期間1年 使用環境温度(℃)-80~70 確度直流電圧:± (1%+4カウント),抵抗:± (1%+5カウント)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

テスト・リード・セット
仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃) 付属品TP220 テスド・プローブ ・AC220 わに口 ・クリップ・TL224 テスト・リード 保証期間2年 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2) フォーカスフォーカスフリー バッテリー稼動時間Ti-SBP3(5時間以上) フレームレート9Hz 落下耐久(m)2
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ユーザーの手に馴染むエルゴノミック・ハンドルを採用し、手の負担と疲労を軽減すると同時に、大きな締付けトルクを実現。グリップが樹脂コーティングされたフル・レングスの耐衝撃ハンドル・コア、吊り下げ用の穴付き、アンチロール・ハンドル設計
用途使用:絶縁マイナス・ドライバー 3/32、3 インチ; 2.5 mm、25 mm
1個
2,898 税込3,188
欠品中

使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証
最大電流(A)1 保証期間1年 材質(チップ)ステンレス
1個
4,298 税込4,728
欠品中

フルーク(FLUKE)携帯用ケース C33
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー64個 対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態) モード分析:LeakQモード、PDQモード バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート25FPS
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

フルーク(FLUKE)C115 ソフトケース
材質ポリエステル製 保証期間1年
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

バス・バー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品赤・黒 各1個セット 最大電流(A)5 使用環境温度(℃)-20~55 カテゴリー測定:CAT Ⅲ 600V、汚染度2
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Fast Acting DMM Fuse
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)0.63 寸法(Φ×mm)5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F真のRMS = あり最大周波数 = 50kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 117DC電流測定分解能 = 0.001A抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1nF安全カテゴリ電圧 = 600V較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

フルーク(FLUKE)シールド付きバナナ -
RoHS
仕様測定カテゴリー:CAT IV 600V トラスコ品番434-9236 構成2個セット プラグBNC(メス)ーバナナ(オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
欠品中

テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リード レンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V 確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
1個
6,798 税込7,478
24日以内出荷

ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64 最大電流(A)10 レンジ(直流電圧)999.9A、2000A 使用環境温度(℃)-20~55
1個
6,798 税込7,478
24日以内出荷

プローブ・セット
仕様ロールアップ・ポーチ
1個
15,980 税込17,578
24日以内出荷

テスト・リード・セット
仕様117付きスターター・キット(構成品:Fluke117、番号14) 付属品TL224シリコン・テスト・リード・AC285大型わに口・クリップ・AC22わに口・クリップ・AC28Oフック・クリップ・TPAK磁石付き八ンガー・80BK-AK熱電対プローブ(バナナ・プラグ)・C116ソフト・ケース
1個
65,980 税込72,578
24日以内出荷

テスト・リード・セット
仕様T6-1000付きスターター・キット(構成品:T6-1000、番号14) 付属品TL910電子用テスト・リード・TP912補充用チップ・TL224シリコン・テスト・リード・バナナメス継ぎ手・マイクロ・グラバー(赤・黒)・ミニ・わに口・クリップ(赤・黒)・スペード・ラグ
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります