テスタその他関連用品 :「水漏れ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5
プローブIP68準拠、防塵/防水(水深1m以上)
保証期間2年
使用環境温度(℃)-20~55
防塵防水性能タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル)
内部メモリー6GB
保存湿度(%)90(35℃)、75(40℃)、45(50℃)
データ転送USBおよびMicroHDMIケーブル
カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
タッチスクリーン静電容量タッチ・スクリーン
落下耐久(m)2
リフレッシュレート(Hz)30
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
テスタその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。