1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5 プローブIP68準拠、防塵/防水(水深1m以上) 保証期間2年 使用環境温度(℃)-20~55 防塵防水性能タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル) 内部メモリー6GB 保存湿度(%)90(35℃)、75(40℃)、45(50℃) データ転送USBおよびMicroHDMIケーブル カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2 タッチスクリーン静電容量タッチ・スクリーン 落下耐久(m)2 リフレッシュレート(Hz)30
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります