絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • フルーク(FLUKE)(84)
  • マール社(28)
  • Schutzinger(10)
  • RS PRO(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • KEITHLEY(3)
  • MUELLER ELECTRIC(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • MEGGER(1)
  • POMONA(1)
  • Martindale(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット(972339001) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット(972339001)Hirschmann Test & Measurement
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様4 mmシステム用MMS 2010安全アプリケーションテストセット. 安全テストキットの包括的なセットです。クランププローブ、穿刺先端と安全リード付きの安全プローブ、Hirschmann Test ; Measurementの4 mm安全システムの一部から構成されます。. 内容. KLEPS 2800 (x2)安全クランプ式テストプローブ、大きな測定エリアと接触するための幅広い開グリップクロー、クロスセクションの大きなリード、クランプレンジは直径最大10 mm(黒と赤) PRUEF 2700 (x2)安全テストプローブ、デュアル機能。 絶縁及び酸化物層に穿刺するための先端と、4 mmソケットに接続するための4 mmピン(黒と赤) MLS WG 100/1 (x2)安全測定リード、両端に4 mmプラグ付き、片方はストレート、もう片方は角度付き。 長さ: 100 cm (黒と赤)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット(932827001) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット(932827001)Hirschmann Test & Measurement
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様4 mmシステム用PMS 250スライド式スリーブテストセット. コンタクト保護クランプタイプテストプローブ、安全わに口クリップなどが付属する包括的な4 mmスライド式スリーブ安全テストセットです。4 mm径のソケット及びプラグを使用するマルチメータやその他の機器と合わせて使用します。Hirschmann 4 mm安全システムの一部です。. 内容. Kleps 250コンタクト保護クランプタイプテストプローブ、回転グリップジョブジョー、最大4 mmのワイヤ及びピンをクランプするための柔軟な軸(赤と黒) PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ、絶縁及び酸化物層に穿刺するためのスレンダーステンレススチール製の先端(赤と黒) AK 2 B、細いワイヤの接触を保護する安全わに口クリップ、ボルト直径9.5 mmまでのクランプレンジ(赤と黒) MLB 100/1 Vコンタクト保護測定リード、両側でタワー構造にするための4 mmプラグ及び4 mmソケット、バネ式の絶縁スリーブはサイド取り付けのロッキングスプリング(長さ100 cm)への圧力によってのみ解放(赤と黒)RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット(975604001) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット(975604001)Hirschmann Test & Measurement
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリードPMS 2 S LMLHテストリードホルダ(2 mmのセーフティシステムリード10本付き). Hirschmann Test ; Measurement 2 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10本の総合セットです。 これらのテストリードは長さが100 cmで様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた2 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。 壁面取り付けキットにはプラスチックブラケット30個と固定キットが含まれ、100個の計測リードを収納できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット(972605001) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット(972605001)Hirschmann Test & Measurement
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリーダーPMS 4 S LMLHラボテストリードホルダ、セーフティリード付き. Hirschmann Test ; Measurement 4 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10個の総合セットです。 これらのテストリードは長さ100 cmで、様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた4 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット(932795001) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット(932795001)Hirschmann Test & Measurement
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様4 mmシステム用PMS SKS安全テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS安全電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設備用テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann 4 mmセーフティシステムの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット(932794001) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット(932794001)Hirschmann Test & Measurement
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様キット内容 = クランプ型テストプローブ、わに口クリップ、測定リード、ステンレススチール先端のテストプローブ4 mmシステム用PMS SKS標準テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設置テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann標準4 mmシステムの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット(932792001) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット(932792001)Hirschmann Test & Measurement
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様PMS SKS電気設備用キット. Hirschmannのこの計測器PMS SKS電気設備用キットサービスケースは様々な電気設備設置タイプに対応し、産業用設備設置、サービス、設備管理、トレーニングなどあらゆる作業に最適です。 このキットは、便利なフォームコンパートメント付きの、堅牢なキャリングケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキットHirschmann Test & Measurement
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様Hirschmann 4 mmシリーズ安全テストリードセット. Hirschmann Test and Measurement社の包括的な安全テストリードキット製品です。これらのキットは、各種テストリードのほか、CAT II及びCAT III (選ぶキットによる)に適合した黒色及び赤色のワニ口クリップを備え、4 mm安全製品シリーズに属しています。 柔軟性が高いシリコン絶縁体と数百個単位の銅導体ストランドを備えるテストリードで、非常に長寿命で高い耐久性を持ちます。 用途: オシロスコープ、マルチメータなどの機器に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリードキット(933003001) Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement テストリードキット(933003001)Hirschmann Test & Measurement
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様キット内容 = わに口クリップ、プローブ先端 x 2、テストリード x 2、テストチップ x 2PMS 4 KFZ test kit. From Hirschmann Test ; Measurement, this PMS 4 KFZ 4mm system testing kit is ideal for automotive, service and workshop purposes. The PMS 4 KFZ test Kit comes complete with:. 2 clamp-type test probes 2 test probes 2 crocodile clips 2 measuring leads

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品