テスタその他関連用品 :「ワニ口」の検索結果
関連キーワード
仕様許容電流値 = 4Aジョー開口 = 10mmコンタクト材質 = スチール色 = シルバーAGF20 ワニ口クリップ. 4 mm わに口クリップシステムはニッケルめっきスチール製です 特殊設計により、細ワイヤと太いワイヤのどちらにも適しています ソケット及びはんだタグ接続が可能 長さ: 49 mm 60 V dc 使用温度範囲: -25 → +100 ° C
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ポリアミド4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
仕様リードタイプ テスト機器セットコネクタ タイプ ワニ口クリップ, スプリングロードプラグインリード長 1m動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃Hirschmann Test Measurement マルチメータ安全プローブセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。一般的なラボでの使用に最適な高品質 mm テストリードセットです。マルチメータに接続するこれらのテストリードおよびプローブは、電子測定値内で優れた精度を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 4mm プラグ グリッパーとハードポイントテストプローブ リード長は m 最大動作電圧 60V DC. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。. キットの内容. 赤と黒のハードポイントテストプローブ 赤と黒のグリッパーテストプローブ 赤と黒のワニ口クリップ 直径部を固定 9.5 mm 赤と黒の PVC 1M スタッキング可能テストリード
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様リードタイプ = テスト機器セットコネクタ タイプ = ミニチュアワニ口クリップ, スプリングロードソケットリード長 = 1m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100 ℃, +80 ℃標準テストリードセット. シリコンラバーリード、プローブとプロッド、その他の便利なテストコネクタ付属。 最大動作電圧: 50 V a.c.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様4 mmシステム用PMS SKS安全テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS安全電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設備用テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann 4 mmセーフティシステムの一部です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 青銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ポリアミド4 mm MA 260 SH わに口安全クリップ. mA 260 SH の略 ミニチュアワニ口クリップ Φ 4 mm ソケットコネクタ 硬質スリーブ及びスライド式スリーブシステムに対応します 最大クランプ範囲: 9.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
仕様キット内容 = クランプ型テストプローブ、わに口クリップ、測定リード、ステンレススチール先端のテストプローブ4 mmシステム用PMS SKS標準テスト装置セット. Hirschmann Test and Measurement社のPMS SKS電気テスト装置セットは、様々なテスト用途の電気設置テストリード、プローブ、絶縁ワニ口クリップなどの包括的なアレイで、Hirschmann標準4 mmシステムの一部です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様Hirschmann 4 mmシリーズ安全テストリードセット. Hirschmann Test and Measurement社の包括的な安全テストリードキット製品です。これらのキットは、各種テストリードのほか、CAT II及びCAT III (選ぶキットによる)に適合した黒色及び赤色のワニ口クリップを備え、4 mm安全製品シリーズに属しています。 柔軟性が高いシリコン絶縁体と数百個単位の銅導体ストランドを備えるテストリードで、非常に長寿命で高い耐久性を持ちます。 用途: オシロスコープ、マルチメータなどの機器に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リードタイプ マイクロテスト機器セットコネクタ タイプ ミニチュアワニ口クリップ, スプリングロードプラグ, スプリングロードソケットリード長 1m動作温度 Min -15℃動作温度 Max +70℃Hirschmann Test Measurement PMS 0.64 マイクロセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。非常に小型のコンポーネントのテストに使用できる高品質マイクロテストリードセット。最大動作電圧が 60V DC の場合、これらのテストリードは電子テスト用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. SPRUNG テストプローブ、赤と黒 マイクロクリップ 赤と黒 ミニチュアクロコダイルクリップ 取り扱いが簡単. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
テスタその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。