テスタその他関連用品 :「定電流」の検索結果

関連キーワード
213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

SchutzingerRed 4mm safety socket with thread
エコ商品
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SchutzingerGreen 4mm safety socket with thread
エコ商品
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

1個
特価
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
512 税込563
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌々日出荷

SchutzingerSchutzinger ICクリップ, 赤
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 1kVチップサイズ = 8mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 177.3mmSchutzinger 4 mm安全グラバカテゴリIIIテストプローブ. Schutzinger 1000 VカテゴリIIIグラバは、わに口クリップ付きのテストプローブ です。背面のボタンを押し、必要なテストポイントに取り付けるだけで、簡単に操作できます。赤又は黒タイプがあり、定格電圧は1000 Vです。ニッケルめっきわに口クリップとソケットコンタクトを備えています。 最大開口が22 mmで、4 mm安全プログラム製品に属する4 mmプラグと適合する4 mmのインラインソケットを備えています。. 定格電圧: 1000 V、カテゴリIII 定格電流: 6 A 境界抵抗: 50 mΩ未満 ジョー部(最大開口): 22 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様リード長 = 2m許容電流値 = 500mA色 = 黒 , 赤定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線絶縁体 = PA 6.6動作温度 Min = -10℃CE. Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmヒューズ付き安全測定リードセット. Schutzinger 4 mm安全プログラムヒューズ付き安全測定リードセットには、100 cmと200 cmの長さが用意され0.5 Aと1.6 Aの2つのヒューズ定格を持つ、反対側の端に内蔵ヒューズホルダーが付いた、ラメラバスケットプラグ-ラメラバスケットプラグ付きの赤及び黒の安全リードが一本ずつ含まれています。 非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2が取り付けられ、テストプローブ用に保護キャップが含まれています。. 定格: 1000 V CAT IV 定格電流: 8 A 動作温度: -10 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様色 = 緑オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30mmコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 黒
エコ商品
仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 Ncm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

SchutzingerSchutzinger バナナプラグ 赤
エコ商品
仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 Ncm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
欠品中

仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
欠品中

仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 44mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 498シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け、6.3 mmタブ. 前面挿入口6.5 mm x 4 mm、背面挿入口8 mm x 4 mm、スプリング荷重19 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 ESD 498シリーズクイックリリースパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. パネル厚さ0.8 mm → 7 mm 絶縁 - ボディ材質PA 6.6 端子タブ6.3 x 0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 25mm絶縁 = あり色 = 赤Schutzinger 4 mmプログラムテストクランプ. 4 mm安全プログラム製品群のプラグリードと併用するための、最大25 mmのジョー開口部を持つ赤又は黒のテストクランプです。. 定格電圧: 33 V ac/70 V dc 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 1A定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcジョー開口 = 17mmコンタクトめっき = 金色 = 黒 , 赤絶縁体 = PA 6.6Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 25mm絶縁 = あり色 = 黒Schutzinger 4 mmプログラムテストクランプ. 4 mm安全プログラム製品群のプラグリードと併用するための、最大25 mmのジョー開口部を持つ赤又は黒のテストクランプです。. 定格電圧: 33 V ac/70 V dc 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = 金長さ = 30mmSchutzinger 2 mmブリッジプラグ. Schutzinger 2 mmブリッジプラグは、2 mmのブリッジピン2本で終端する2 mmリアソケットを備えており、1テストポイントを保証します。金めっきタイプとニッケルめっきタイプを用意しています。. 定格電圧: 33 VAC → 70 VDC 定格電流: 12 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様リードタイプ = シュラウドプラグコネクタ タイプ = スタッキング可能プラグ、2ペンチ付きリード長 = 700mm許容電流値 = 1ASchutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 4 (Dia.)mmソケットサイズ = 4 (Dia.)mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 3A定格電圧 = 1kVオス/メス = メス, オスSchutzinger BNC - 2 x 4 mm安全コネクタアダプタ. Schutzinger 4 mmシリーズBNCコネクタアダプタ製品は、4 mmの入力からBNC出力への変換、及びその逆の変換が簡単にできるように設計されています。 CAT II及びCAT IIIのバージョンを利用できます。どちらも定格は 3 Aです。. 定格電流: 3 A 温度範囲: -20 → +80 ℃ ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様リードタイプ = シュラウドプラグコネクタ タイプ = ピンセット開口部プラグリード長 = 1m許容電流値 = 1A動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +50℃Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

SchutzingerSchutzinger ICクリップ, 黒
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 1kVチップサイズ = 8mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 177.3mmSchutzinger 4 mm安全グラバカテゴリIIIテストプローブ. Schutzinger 1000 VカテゴリIIIグラバは、わに口クリップ付きのテストプローブ です。背面のボタンを押し、必要なテストポイントに取り付けるだけで、簡単に操作できます。赤又は黒タイプがあり、定格電圧は1000 Vです。ニッケルめっきわに口クリップとソケットコンタクトを備えています。 最大開口が22 mmで、4 mm安全プログラム製品に属する4 mmプラグと適合する4 mmのインラインソケットを備えています。. 定格電圧: 1000 V、カテゴリIII 定格電流: 6 A 境界抵抗: 50 mΩ未満 ジョー部(最大開口): 22 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります