2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 黒リード長 = 1.5m絶縁体 = PA 6.6セカンダリコネクタタイプ = 安全ラメラバスケットアングルプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = ライトアングルコネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリ電圧 = 1000VCE. Schutzinger 1000 V CAT III 32 mmわに口クリップ安全測定リード. 1000 V CAT III安全測定リードは、赤色と黒色の2つから選択することができ、非常にフレキシブルな二重絶縁PVCケーブル(2.5 mm 2 )で構成されていて、片側が32 mm安全わに口クリップで反対側が角度付き4 mmラメラバスケットプラグとなっています。. 定格電圧 1000V CAT III 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32A色 = 赤リード長 = 1.5m絶縁体 = PA 6.6セカンダリコネクタタイプ = 安全ラメラバスケットアングルプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = ライトアングルコネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V動作温度 Min = -10℃CE. Schutzinger 1000 V CAT III 32 mmわに口クリップ安全測定リード. 1000 V CAT III安全測定リードは、赤色と黒色の2つから選択することができ、非常にフレキシブルな二重絶縁PVCケーブル(2.5 mm 2 )で構成されていて、片側が32 mm安全わに口クリップで反対側が角度付き4 mmラメラバスケットプラグとなっています。. 定格電圧 1000V CAT III 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります