絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • Schutzinger(247)
  • MUELLER ELECTRIC(222)
  • フルーク(FLUKE)(157)
  • MULTI-CONTACT(116)
  • RS PRO(87)
  • マール社(31)
  • T.SIN(テイシン電機)(24)
  • POMONA(13)
  • ミヤマ電器(11)
  • HIOKI(日置電機)(10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
  • RADIALL(10)
  • エスコ(8)
  • 共立電気計器(8)
  • DELTRON(5)
  • GB[制御機器](5)
  • KEITHLEY(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC-バインディングポスト はくでんBNC-バインディングポストはくでん
719税込791
1個
6日以内出荷
BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
109税込120
1個
6日以内出荷
部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
169税込186
1個
6日以内出荷
汎用性が高い直径4mmのバナナプラグです。プラグ金属部とリード線をはんだ付けする必要があります。
材質本体カバー: プラスチック 端子: 銅・ニッケルメッキ
ファンクションジェネレータ 小型 携帯式 はくでんファンクションジェネレータ 小型 携帯式はくでん
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1質量(g)66電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)本体寸法(mm)77×112×21精度±(0.1%+0.005)出力電圧(V)0~24入力電圧(V)0~30分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V出力周波数(Hz)0~9999入力電流(mA)0~24電流出力0~24mA
テストリード ワニ口-バナナプラグ はくでんテストリード ワニ口-バナナプラグはくでん
999税込1,099
1個
5日以内出荷
片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
定格電圧(V)1000定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ナイロンリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
359税込395
1個
6日以内出荷
部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm はくでんBNC-バインディングポスト アダプタ 4mmはくでん
479税込527
1個
6日以内出荷
BNC端子をバインディングポストに変換するアダプタです。
端子形状BNCオス端子-バインディングポスト
マルチメータ テストリード はくでんマルチメータ テストリードはくでん
919税込1,011
1個
5日以内出荷
デジタルマルチメータ, クランプメータ, デスクトップマルチメータ等、様々なマルチメータに適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです
材質PVC質量(g)70定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】93定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキ
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
429税込472
1個
6日以内出荷
端子に付いているフックを活用することで、はんだ付けをせずにリード線を取り付けること
材質純銅・金メッキ
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
649税込714
1個
6日以内出荷
組み立てが容易なバナナプラグです。
内径(mm)Φ4
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
179税込197
1個
6日以内出荷
部品内部でリード線をねじ止めできる構造にもなっています。
材質純銅・ニッケルメッキ・ABS
バナナソケット はくでんバナナソケットはくでん
139税込153
1個
6日以内出荷
Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
内径(mm)Φ4
バナナソケット メス 黒 真鍮 はくでんバナナソケット メス 黒 真鍮はくでん
169税込186
1個
6日以内出荷
Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナット・スプリングワッシャが付属しています。
内径(mm)Φ4
マルチメータ テストリード はくでんマルチメータ テストリードはくでん
779税込857
1個
6日以内出荷
小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
材質PVC質量(g)26定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】70定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキニードル(mm)Φ0.3
マルチメータ テストリード はくでんマルチメータ テストリードはくでん
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
材質PUポリウレタン、真鍮長さ(mm)ペン:157直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5質量(g)約100長さ(cm)リード:56~定格電流(A)20/1000V

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品