絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • Schutzinger(228)
  • MUELLER ELECTRIC(213)
  • フルーク(FLUKE)(158)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • マール社(31)
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • RS PRO(24)
  • POMONA(12)
  • RADIALL(9)
  • エスコ(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
  • 共立電気計器(7)
  • ミヤマ電器(5)
  • DELTRON(5)
  • Telegartner(4)
  • GB[制御機器](4)
  • ELPA(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC-バインディングポスト はくでん

    BNC-バインディングポスト

    はくでん
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
    材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
    材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
  • テストリード ワニ口-バナナプラグ はくでん

    テストリード ワニ口-バナナプラグ

    はくでん
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
    定格電圧(V)1000定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ナイロンリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75
  • BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm はくでん

    BNC-バインディングポスト アダプタ 4mm

    はくでん
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    BNC端子をバインディングポストに変換するアダプタです。
    端子形状BNCオス端子-バインディングポスト
  • ファンクションジェネレータ 小型 携帯式 はくでん

    ファンクションジェネレータ 小型 携帯式

    はくでん
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
    付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA質量(g)66電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)本体寸法(mm)77×112×21精度±(0.1%+0.005)出力電圧(V)0~24入力電圧(V)0~30分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V出力周波数(Hz)0~9999入力電流(mA)0~24電流出力0~24mA
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用性が高い直径4mmのバナナプラグです。プラグ金属部とリード線をはんだ付けする必要があります。
    材質本体カバー: プラスチック 端子: 銅・ニッケルメッキ
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥399~税込¥439~
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    ¥849税込¥934
    1個
    6日以内出荷
    小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
    材質PVC質量(g)26定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】70定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキニードル(mm)Φ0.3
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥229税込¥252
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でリード線をねじ止めできる構造にもなっています。
    材質純銅・ニッケルメッキ・ABS
  • バナナソケット メス 黒 真鍮 はくでん

    バナナソケット メス 黒 真鍮

    はくでん
    ¥189税込¥208
    1個
    6日以内出荷
    Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナット・スプリングワッシャが付属しています。
    内径(mm)Φ4
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥529税込¥582
    1個
    6日以内出荷
    端子に付いているフックを活用することで、はんだ付けをせずにリード線を取り付けること
    材質純銅・金メッキ
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    ¥769税込¥846
    1個
    6日以内出荷
    組み立てが容易なバナナプラグです。
    内径(mm)Φ4
  • バナナソケット はくでん

    バナナソケット

    はくでん
    ¥169税込¥186
    1個
    6日以内出荷
    Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
    内径(mm)Φ4
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    デジタルマルチメータ, クランプメータ, デスクトップマルチメータ等、様々なマルチメータに適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです
    材質PVC質量(g)70定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】93定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキ
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
    材質PUポリウレタン、真鍮長さ(mm)ペン:157直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5質量(g)約100長さ(cm)リード:56~定格電流(A)20/1000V

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品