テスタその他関連用品 :「電源 実験用」の検索結果
回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA
付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1
質量(g)66
電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)
本体寸法(mm)77×112×21
精度±(0.1%+0.005)
出力電圧(V)0~24
入力電圧(V)0~30
分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V
出力周波数(Hz)0~9999
入力電流(mA)0~24
電流出力0~24mA
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
テスタその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。